Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer engstrahlend 8902265210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer engstrahlend 8902265210
Artikel-Nr.:
     3517B-78703893
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8902265210
EAN/GTIN:
     4022644543015
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer engstrahlend 8902265210

Hochleistungs-LED Modul (Zhaga), 4000 K, Schutzklasse I, IP67, IK08, M16, Leuchte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss AlSi12 (Leg. 230), Polyesterpulver beschichtet, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, zur Befestigung an Masten Ø 60 - 100 mm, schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium, 2 Bohrungen Ø 9 mm, Abstand 95 mm, 1 Durchgangsloch Ø 13,5 mm, Neigungsbereich 90°, 360° drehbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 579,19*
Frei Haus
ab € 507,98*
€ 584,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,19*
€ 689,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,15*
€ 680,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,07*
€ 662,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,99*
€ 648,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.