Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-38-740-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-38-740-II
LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-38-740-II
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-78704216
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20170
EAN/GTIN:
     4251349801704
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K FOKUS-38-740-II

LED-Straßenleuchte mit stilvoller Beleuchtung für Parks, Wege und Fußgängerzonen, verschiedene Optiken für optimale Beleuchtung ohne Lichtemissionen, montagefreundlich durch aufklappbaren Sockel, mit Aufnahme für Zopfmaß Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Nennstrom:
700 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 422,79*
€ 493,73*
€ 5,95*
ab € 420,26*
€ 494,32*
Frei Haus
ab € 426,95*
€ 498,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 473,12*
€ 552,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,47*
€ 559,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,41*
€ 543,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,79*
€ 503,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
20174
ab € 419,54*
Ähnlich
abalight
20173
ab € 454,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.