| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78705847 Herst.-Nr.: 8983156750 EAN/GTIN: 4022644494539 |
| |
|
| | |
| LED-Scheinwerfer 8983156750 Mit Hochleistungs-LED-Modul, warmweiß (3000 K) Schutzklasse II, IP65, IK08 Leuchte aus Aluminium-Guss, Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Schwenkbarer Leuchtenfuß aus beschichtetem Aluminium: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 105 mm, 1 Durchgangsloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 125 Grad, 360 Grad drehbar, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (dimmbar 1-10 V) eingebaut, dimmbar (1-10 V) Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,63* | € 684,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,67* | € 691,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|