Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer horizontal 8890055230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer horizontal 8890055230
Artikel-Nr.:
     3517B-78711001
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8890055230
EAN/GTIN:
     4022644509110
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer horizontal 8890055230

Mit Hochleistungs-LED-Modul, neutralweiß (4000 K), Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK09, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, hochreflektierender Alumiumreflektor, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 17 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (1-10 V) eingebaut, mit neutralweißen LED, dimmbar (1-10 V)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 538,15*
€ 614,51*
Frei Haus
ab € 543,73*
€ 620,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,51*
€ 731,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,33*
€ 727,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,25*
€ 703,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,19*
€ 686,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,15*
€ 640,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.