Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandstrahler weiß 682306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandstrahler weiß 682306
LED-Wandstrahler weiß 682306
Artikel-Nr.:
     3517B-78713162
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     682306
EAN/GTIN:
     4007235823066
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led-strahler

LED-Wandstrahler weiß 682306

Albert-Wandstrahler 682306\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, oben und unten eng, aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet mit 2 x LED je 3W - Lichtfarbe weiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: weiß Schutzart IP 44- Schutzklasse : 150 x 140 x 160 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.