Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckbock anthrazit 621002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckbock anthrazit 621002
Eckbock anthrazit 621002
Artikel-Nr.:
     3517B-78713748
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     621002
EAN/GTIN:
     4007235210026

Eckbock anthrazit 621002

Eckbock Typ Nr. 1002, Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
60 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,50*
€ 81,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,21*
€ 88,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,30*
€ 88,98*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,30*
€ 91,50*
Frei Haus
ab € 73,39*
€ 91,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.