| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78716024 Herst.-Nr.: 05966500 EAN/GTIN: 8719514059665 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 4000K BGP702 LED #05966500 Luma gen2 ist die nächste Generation der beliebten Produktfamilie Luma LED. Die neueste Generation dieser außergewöhnlichen Leuchtenfamilie wurde rund um die Themen vereinfachte Installation, Wartung und Recycling entwickelt. Sie kann in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und bietet gleichzeitig, dank SR-Schnittstellen, Zukunftssicherheit. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 20 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 448,56* | € 522,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 452,89* | € 528,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 461,67* | € 533,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 487,32* | € 565,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 506,27* | € 586,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|