| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78720552 Herst.-Nr.: 3113450 EAN/GTIN: 8018367714685 |
| |
|
| | |
| LED-Seilleuchte 3000K 3113450 LED-Straßenleuchte in zwei Größen für die hängende Montage in der Straßenmitte, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227. Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss, mit Polyesterpulverlackierung, vorbehandelt durch Passivierung der Oberfläche. Weitere Informationen: | | Montageart: | Stahldraht | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Glas strukturiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,48* | € 499,92* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 427,39* | € 500,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,12* | € 504,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|