Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 225360142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 225360142
LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 225360142
Artikel-Nr.:
     3517B-78720895
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     225360142
EAN/GTIN:
     4017807481501
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K, anthr. 225360142

Dekorativ und Funktional die Außenleuchte NELSON ist die perfekte Wahl für eine effektvolle Beleuchtung auf der Terrasse, an der Hausfassade oder im Eingangsbereich. Die Lichtquelle sorgt nicht nur für eine natürliche und stimmungsvolle Lichtstreuung, sondern spendet Sicherheit bei eintretender Dunkelheit. Durch Schutzart IP54 ist die Wandleuchte optimal gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 56,71*
€ 72,49*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 70,21*
€ 80,31*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 65,48*
€ 82,50*
1
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 84,82*
1
€ 5,95*
ab € 67,90*
€ 85,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
221760142
ab € 61,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533418
ab € 48,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228760142
ab € 52,14*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 66,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.