Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastbefestigung tiefschwarz Jovie A Z MB D42 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastbefestigung tiefschwarz Jovie A Z MB D42 05
Mastbefestigung tiefschwarz Jovie A Z MB D42 05
Artikel-Nr.:
     3517B-78722063
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8081200
EAN/GTIN:
     4018242663873
Suchbegriffe:
Mastbefestigung
mastbefestigung

Mastbefestigung tiefschwarz Jovie A Z MB D42 05

Mastbefestigung für Leuchten der Baureihe Jovie 50/70. Zur Anwendung der Kombination als Mastansatz-Leuchte für Maste mit Zopfmaß Ø 42 mm. Aus Aluminium-Druckguss. Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, hochwetterfest.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
42 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
252 mm
Gewicht:
1 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 69,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 60,42*
€ 74,46*
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 76,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,34*
€ 83,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.