| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78722964 Herst.-Nr.: 3113879 EAN/GTIN: 8018367717556 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 4000K 3113879 Mastleuchte für den Außenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Mastbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss, geeignet für Masten Ø 60. 76 mm. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 370,20* | € 438,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 446,03* | € 522,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,86* | € 527,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|