| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78723568 Herst.-Nr.: 5XE3B33S08MB EAN/GTIN: 4058352726600 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 730 5XE3B33S08MB Streetlight SL 21 midiMastleuchte,LED,18.270lm730, EVG Smart Interface,Einscheiben-Sicherheitsglas, direkt,Ansatz,Aufsatz Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandausleger | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 525,22* | € 611,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 536,99* | € 624,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,47* | € 630,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 595,62* | € 686,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|