| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78724007 Herst.-Nr.: 9.898.7148.05058-3 EAN/GTIN: 0722699728897 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 EVA II 7148.05058-3 Mastaufsatzleuchte EVA II DAWU LED, 1 DA LED 30.0 W / 4350 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite, Geräteträger aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, klar, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,70* | € 532,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 458,13* | € 537,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|