Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830, weiß 582002.002.1.19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Midi 10W 582002.002.1.19 490lm 830 ws on/off Decken-
RZB Rounded Midi 10W 582002.002.1.19 490lm 830 ws on/off Decken-
Artikel-Nr.:
     3517B-78726907
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582002.002.1.19
EAN/GTIN:
     4051859701408
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 830, weiß 582002.002.1.19

Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Kristallglas seidenmatt, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,05*
€ 206,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,88*
€ 206,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 172,37*
€ 213,61*
Frei Haus
ab € 172,57*
€ 214,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,55*
€ 214,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.