| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78728724 Herst.-Nr.: 5XC2C51E08GE EAN/GTIN: 4058352583739 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 730 5XC2C51E08GE Streetlight SL 11 iQ miniMastleuchte,LED, 3.030lm730,PMMA,direkt,Aufsatz,Ansatz Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandausleger | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 590,20* | € 664,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 603,86* | € 678,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 605,77* | € 684,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 626,48* | € 706,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 668,53* | € 747,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|