| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78736078 Herst.-Nr.: 605062 EAN/GTIN: 7021986050622 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 605062 FRAME ROUND graphit 7W LED 3000K + Dämmerungsschalter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,31* | € 138,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,06* | € 140,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,23* | € 146,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,04* | € 152,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,55* | € 158,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|