| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78770502 Herst.-Nr.: 99532AK3 EAN/GTIN: 4044017248143 |
| |
|
| | |
| Aufsatzleuchte, silber 3000K 99532AK3 BEGA Aufsatzleuchte 99532AK3 in 2-fach-Anordnung. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 53 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 7064 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80 je Leuchtenkörper. Mit austauschbaren BEGA LED-Modulen mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.986,11* | € 2.129,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.990,25* | € 2.149,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.016,18* | € 2.159,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.009,97* | € 2.169,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.047,97* | € 2.203,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|