| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78777127 Herst.-Nr.: 77089K4 EAN/GTIN: 4044017208383 |
| |
|
| | |
| Bodenaufbauleuchte 4000K 77089K4 BEGA Bodenaufbauleuchte 77089K4 mit halbseitigem Lichtaustritt 180°, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (~10 kN). LED, 7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 188 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | anthrazit | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 418,68* | € 495,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,40* | € 506,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 433,60* | € 510,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|