Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6659951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-RB6L/3500-730 6659951 4G1S ETDD LED-Außenleuchte 43W, IP66
TRILUX Publisca P2-RB6L/3500-730 6659951 4G1S ETDD LED-Außenleuchte 43W, IP66
Artikel-Nr.:
     3517B-78783840
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6659951
EAN/GTIN:
     4018242344680
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Aufsatzleuchte DALI 3000K Publisca P2 #6659951

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 689,67*
€ 772,30*
€ 5,95*
ab € 814,11*
€ 910,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 826,34*
€ 922,27*
Frei Haus
ab € 837,11*
€ 931,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 843,94*
€ 938,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,27*
€ 1.097,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,52*
€ 1.094,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,15*
€ 1.061,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,81*
€ 1.031,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,34*
€ 983,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.