| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78787767 Herst.-Nr.: 982157.000 EAN/GTIN: 4051859141006 |
|
|
| | |
| Eingrabstück 982157.000 Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Aluminium | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 156 mm | Breite: | 156 mm | Höhe: | 596 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,41* | € 111,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,49* | € 112,72* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 94,37* | € 115,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,90* | € 116,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,70* | € 116,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|