Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 8819045250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 8819045250
LED-Scheinwerfer 8819045250
Artikel-Nr.:
     3517B-78792246
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8819045250
EAN/GTIN:
     4022644403647
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 8819045250

Mit 9 x 2,5 W Hochleistungs-LED, neutralweiß (4000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Zink-Druckguss mit Neigungsskala: 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 60 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 13 mm, Neigungsbereich 120 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (1-10 V) eingebaut, mit neutralweißen LED, dimmbar (1-10 V)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 442,67*
€ 513,17*
Frei Haus
ab € 449,79*
€ 518,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,17*
€ 610,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.