Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x60
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x60
Artikel-Nr.:
     3517B-78850133
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 10x60
EAN/GTIN:
     4001796496004
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x60

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0941*
€ 0,1302*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1062*
€ 0,1462*
100
€ 3,90*
ab € 0,1202*
€ 0,1642*
2 Tage
347
1
€ 9,50*
ab € 0,3676*
€ 0,5976*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.