Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 4x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M4x30mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselfüh... zn M4x30mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-78854158
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/001/01 4x30
EAN/GTIN:
     4001796741876
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/001/01 4x30

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,44*
€ 17,28*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,86*
€ 24,52*
€ 3,90*
ab € 20,48*
€ 27,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,07*
€ 28,6433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.