Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 12x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M12x35mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführu... M12x35mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-78854931
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 12x35
EAN/GTIN:
     4001796740909
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 12x35

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,12*
€ 44,49*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,41*
€ 44,61*
€ 3,90*
ab € 35,19*
€ 45,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,17*
€ 52,5623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,30*
€ 46,767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.