Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung 4K 1-10A 9000-41094-0101000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastkreisüberwachung 4K 1-10A 9000-41094-0101000
Lastkreisüberwachung 4K 1-10A 9000-41094-0101000
Artikel-Nr.:
     3517B-78859847
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41094-0101000
EAN/GTIN:
     4048879552745
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Lastkreisüberwachung 4K 1-10A 9000-41094-0101000

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Strommessbereich:
1..10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,27*
€ 162,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.