Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 21
Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 21
Artikel-Nr.:
     3517B-78862347
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3107/000/01 21
EAN/GTIN:
     4001796338878
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 21

Scheiben Messing DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21 mm
Außendurchmesser:
37 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 169,19*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 140,465*
€ 169,775*
Frei Haus
ab € 182,12*
€ 182,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,19*
€ 201,3361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,91*
€ 199,8129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,61*
€ 193,5059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,98*
€ 186,8062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,07*
€ 165,4933
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,55628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.