Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x55
Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x55
Artikel-Nr.:
     3517B-78863030
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3357/000/01 8x55
EAN/GTIN:
     4001796605062
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x55

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,05*
€ 38,42*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,75*
€ 66,04*
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 67,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,54*
€ 76,8026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,99*
€ 72,5781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,25375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.