Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 4x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 4x5
Artikel-Nr.:
     3517B-78863184
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3359/000/01 4x5
EAN/GTIN:
     4001796606977
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Gewindestift, Innen-6-Kant + Spitze A2 3359/000/01 4x5

Gewindestifte mit Innensechs- kant und Spitze A2 DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
4 mm
Länge:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,0527*
€ 0,0732*
200
€ 3,90*
ab € 0,0599*
€ 0,0828*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.