Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/02 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/02 3
Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/02 3
Artikel-Nr.:
     3517B-78864797
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3382/000/02 3
EAN/GTIN:
     4001796624841
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter Kunststoffring A2 3382/000/02 3

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring V2A DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Gewindemaß (metrisch):
3
Gewindesteigung:
0,7 mm
Höhe:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,31*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,25*
€ 3,33*
€ 3,90*
ab € 2,54*
€ 3,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.