Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x12
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x12
Artikel-Nr.:
     3517B-78866731
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 3x12
EAN/GTIN:
     4001796580390
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 3x12

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,04*
€ 15,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,40*
€ 19,92*
€ 3,90*
ab € 16,38*
€ 22,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,0072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.