Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 5x40
Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 5x40
Artikel-Nr.:
     3517B-78866769
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0460/001/01 5x40
EAN/GTIN:
     4001796577710
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047

Linsensenkschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0460/001/01 5x40

Linsensenkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN 966 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,98*
€ 25,69*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,10*
€ 25,79*
€ 3,90*
ab € 21,68*
€ 28,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.