Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 6x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 6x30
Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 6x30
Artikel-Nr.:
     3517B-78867678
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0913/001/01 6x30
EAN/GTIN:
     4001796227400
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
sechskantmutter ohne norm

Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 6x30

Verbindungsmuttern (Distanz- muttern) Sechskant galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M6
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M6
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,0537*
€ 0,0753*
1
€ 5,90*
ab € 0,0492*
€ 0,0844*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0881*
€ 0,1222*
100
€ 3,90*
ab € 0,0999*
€ 0,1388*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.