Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x25
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x25
Artikel-Nr.:
     3517B-78868659
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/03 4x25
EAN/GTIN:
     4001796866029
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4x25

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,01*
€ 20,64*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,20*
€ 20,75*
€ 3,90*
ab € 17,15*
€ 23,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.