Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 8x80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 8x80
Splint galv.verz. 1507/001/01 8x80
Artikel-Nr.:
     3517B-78869017
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 8x80
EAN/GTIN:
     4001796239007
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 8x80

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,61*
€ 21,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,64*
€ 22,44*
€ 3,90*
ab € 18,80*
€ 25,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,5846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.