Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x32
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x32
Artikel-Nr.:
     3517B-78875083
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/01 5,5x32
EAN/GTIN:
     4001796390043
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x32

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,58*
€ 16,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,01*
€ 21,87*
€ 3,90*
ab € 18,23*
€ 24,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,56*
€ 25,6564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.