Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/02 3,9x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/02 3,9x32
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/02 3,9x32
Artikel-Nr.:
     3517B-78876541
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/02 3,9x32
EAN/GTIN:
     4001796376962
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/02 3,9x32

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,59*
€ 2,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,99*
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0203* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.