| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78877233 Herst.-Nr.: 672381.002.3 EAN/GTIN: 4051859393634 |
| |
|
| | |
| LED-Notleuchte 4000K 672381.002.3 Dekorative runde Anbauleuchte. Zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Weitere Informationen: | | Montageart: | Wandanbau/Deckenanbau | Funktion: | Rettungswegbeleuchtung | Geeignet für Kennzeichnungsart: | sonstige | Mit Piktogramm: | nein | Überwachungseinrichtung: | sonstige | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | nein | Geeignet für Dauerschaltung: | ja | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Mit Fernbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,11* | € 165,42* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,41* | € 166,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 138,04* | € 167,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,45* | € 171,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,67* | € 172,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|