| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78964561 Herst.-Nr.: 6042997 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LFV230-XXSNACPV0128 Füllstandsensoren, LFV200, LFV230-XXSNACPV0128, Prozessanschluss: 1" NPT PN 64, Ausgangssignal: Kontaktloser Schalter, Sondenlänge: 128 mm, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404, Gehäusematerial: Edelstahl 1.4404, PEI, Anschlussart: Ventilstecker DIN 43650, Prozesstemperatur: 40 °C ... +100 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbindung sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 356,74* | € 417,57* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,90* | € 418,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 358,83* | € 421,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|