| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78966325 Herst.-Nr.: 6036342 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung 6036342 Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, Verbindungsleitung, Anschlussart Kopf A: Stecker, M8, 4-polig, gewinkelt, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Leitung: 3 m, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Ungeschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende, Hinweis: Zur Verbindung des Konfigurationsanschlusses mit der seriellen Schnittstelle einer SPS Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 3,9 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,22* | € 29,22* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 22,02* | € 30,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,00* | € 34,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|