Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke ZLD18-ANZAH8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-78987240
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1096980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hybrid-Lichtschranke ZLD18-ANZAH8

Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, ZLD18-ANZAH8, Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1  25,4 mm), Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Doppellinse, Schaltabstand: 5 m, Lichtsender, Lichtart: LED, sichtbares Rotlicht, Schaltausgang Q1: NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Nicht verbunden, Anschlussart: Leitung mit Stecker RJ11, 6-polig, 2.
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
4200 mm
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
13,6 mm
Höhe des Sensors:
34,8 mm
Länge des Sensors:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 62,69*
€ 80,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,78*
€ 81,10*
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 83,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.