Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79003295 Herst.-Nr.: 1059750250 EAN/GTIN: 4050118324198 |
| |
|
| | |
| Kabel IE-C5DD4U#1059750250 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5 | Länge: | 25 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | freies Leitungsende | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | ohne | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,74* | € 130,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,47* | € 131,37* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,79* | € 133,60* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,66* | € 135,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,49* | € 135,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|