Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79004762 Herst.-Nr.: 2485600200 EAN/GTIN: 4050118648874 |
| |
|
| | |
| Kabel IE-C6EL8U#2485600200 Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 20 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,82* | € 97,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,44* | € 154,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,92* | € 158,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,33* | € 165,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 164,64* | € 169,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|