Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Duplexkabel 10m 2xLC/2xST 50/125 O0321.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Duplexkabel 10m 2xLC/2xST 50/125 O0321.10
LWL Duplexkabel 10m 2xLC/2xST 50/125 O0321.10
Artikel-Nr.:
     3517B-79010232
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0321.10
EAN/GTIN:
     4049759024635

LWL Duplexkabel 10m 2xLC/2xST 50/125 O0321.10

LWL-Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.