Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79043993 Herst.-Nr.: 100012090 EAN/GTIN: 4018359327101 |
| |
|
| | |
| Duplexkabel LC/ST 50,0 OM3 1m 100012090 Leistungsmerkmale: Ausführungen in Singlemode und Multimode, In Standardlängen 1 m, 2 m, 3 m, 5 m und 10 m, Kundenspezifische Längen erhältlich im TICNET-Konfigurator unter www.telegaertner.com/ticnet Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anwendung: Patchkabel Fasertyp: G50/125 OM3 Gehäusefarbe: türkis Kabelfarbe: türkis Stecker-Bauform: 1. Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | ST | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,43* | € 23,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,27* | € 23,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,45* | € 23,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,81* | € 24,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,15* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|