Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79061256 Herst.-Nr.: 100024406 EAN/GTIN: 4018359317522 |
| | |
|
| | |
| Kabelwinkelstecker G21 (1/2Z) 100024406 Anmerkungen: SIMFix Pro IP 68 Montage: B90 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe Kabel: G21 (1/2" ) G21: 5128 1/2" -LD, FlexLine 1/2" R, HFC 12D, HPL 50-1/2, LCF 12-50 J, LDF4-50A, RFA 1/2" -50, RFX 1/2" -50, Sucofeed 1/2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Steckverbindertyp: | 7/16 | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | männlich (male) | Anschlussart: | sonstige | Kabeltyp: | RG 59 | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,73* | € 44,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,79* | € 44,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,13* | € 45,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,67* | € 45,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,47* | € 47,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|