Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface Modul 2x10/100Mbit RJ45,un FL IF 2TX VS-RJ-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface Modul 2x10/100Mbit RJ45,un FL IF 2TX VS-RJ-D
Interface Modul 2x10/100Mbit RJ45,un FL IF 2TX VS-RJ-D
Artikel-Nr.:
     3517B-79077755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2832357
EAN/GTIN:
     4017918929121
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul

Interface Modul 2x10/100Mbit RJ45,un FL IF 2TX VS-RJ-D

Interface-Modul zum Anschluss von Twisted-Pair-Kabel, RJ-45, Anschlussrichtung nach unten
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
nein
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Managed:
nein
Bauform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 106,06*
€ 117,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,04*
€ 117,69*
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 121,85*
€ 5,95*
ab € 112,31*
€ 123,76*
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 124,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,99*
€ 134,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 18,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2744571
ab € 12,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744856
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1652295
ab € 3,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829003
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix
2744869
ab € 478,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.