| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79081820 Herst.-Nr.: 2160222-3 EAN/GTIN: 7330268098918 |
| |
|
| | |
| LWL-Patchkabel LC/LC OM3 50/125,3m,türkis 0-2160222-3 LWL-Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten. Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 2 | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,76* | € 14,63* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,64* | € 16,60* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 19,78* | € 21,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|