Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79083189 Herst.-Nr.: 418026 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| REG-Adapter Keystone leer IP20 grau 418026 Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen in strukturierte Verkabelungen im rauen Industriebereich. Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme eines geschirmten oder ungeschirmten Moduls mit Keystone-Befestigung für die Montage auf einer 35mm-Hutschiene, für die Montage muss die Hutschiene mindestens 10 mm von der Montagewand entfernt sein, das Gehäuse besteht aus Kunststoff und bietet ein Beschriftungsfeld und eine Staubschutzklappe, Potentialausgleich über eine integrierte Metallfeder (über die Hutschiene), die Baubreite von 1TE (ohne Seitenabdeckung) ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler, beim Einbau mehrerer Adapter in Reihe müssen die beiden äußeren mit je einer Abdeckkappe (je 1,5 mm) verschlossen werden, um die Schutzart ist IP20 zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Kategorie: | sonstige | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,76* | € 8,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,77* | € 8,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,53* | € 9,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,98* | € 23,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|