Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 3,5m 09474747168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 3,5m 09474747168
Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 3,5m 09474747168
Artikel-Nr.:
     3517B-79099623
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747168
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel RJ45 overm.Cat6, 3,5m 09474747168

Cat.6 Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6
Länge:
3,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
gelb
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Ausführung flammwidrig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 18,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,1574*
€ 18,4579*
10
Frei Haus
ab € 17,906*
€ 18,626*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,7456*
€ 21,5356*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,6703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 180,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.