Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-79153541 Herst.-Nr.: 670241 EAN/GTIN: 4048962370997 |
| |
|
| | |
| Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 4,0x16 PH blvz VG PZ 670241 Die fischer PowerFast FPF II PZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Farbe: | Zink | Mit Antihaftbeschichtung: | ja | Senkkopf: | ja | Mit Unterlegscheibe und Dichtring: | nein | Mit Fräsrippen unter dem Kopf: | nein | Kopfbohrung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,00961* | € 0,01455* | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0126* | € 0,019* | | | | Lager 3517 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0152* | € 0,0227* | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00929* | € 0,02415* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0166* | € 0,0248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|